Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Viewsonic M1+ Beamer Tragbarer Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89302989
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     M1+-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Objektiv
Projektionsverhältnis
1.2
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WVGA (854x480)
Kontrastverhältnis
120000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
24 - 100 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Projektionsabstand
1 - 1 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
PC Audio Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
151 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
40 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lampenleistung
10 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Merkmale
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.