Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display
AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89304207
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PD43Q011M000
EAN/GTIN:
     4710739596830
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Die PD-Q Serie bietet hochzuverlässige professionelle Displays mit 4k Auflösung und 700 nits Helligkeit – perfekt für Flughafen-Terminals, Industrie-Leitstände und Einkaufszentren. Bietet die volle Bandbreite möglicher Eingangs-Quellen mit unterschiedlichen I/O Ports, USB Playback-Funktion und SDM-Slot. Die professionellen PD-Q Modelle erfüllen unterschiedlichste Anforderungen im Signage-Umfeld und erlauben den Einssatz in horizontaler und vertikaler Ausrichtung. Darüber hinaus bietet die PD-Q Serie weitere Value-Added Features wie z.B. die Nutzung von PID Command & Ctrl – der AG Neovo Remote Display Management Software für PCs und Mobile Endgeräte, der patentierten Anti-Burn-In Technologie zum Schutz vor Einbrenneffekten.

700 nits Helligkeit

Die PD-Q Serie bietet 4k UHD Auflösung, 10-bit Farbtiefe, 178 Grad Betrachtungswinkel sowie 700 nits Helligkeit in Kombination mit echter 24/7 Technik zur dauerhaften brillanten Bildwiedergabe auch in hellen Umgebungen.

Professionelle 24/7 Technik

Die professionellen Displays der AG Neovo PD-Q Serie wurden für konsequent für 24/7 Anwendungen designt und produziert. Die verwendeten Komponenten sichern ein langes Produktleben auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Flexible Design Möglichkeiten

Die PD-Q Serie ist flexibel in Breit- und Hochformat einsetzbar und erweitert so die Einsatz-Möglichkeiten für unterschiedliche Szenarios.

Slot für Intel SDM

Der integrierte SDM-Slot (Intel Smart Display Module) erlaubt den Einsatz SDM-kompatibler Mediaplayer oder PC-Module zur nahtlosen Integration in Displays der AG Neovo PD-Q Serie.

DisplayPort/IR/RS232 Daisy Chain Funktion

Die DisplayPort Daisy Chain Funktion erlaubt die Übertragung von Video und Audio an andere AG Neovo Displays während die Möglichkeit zu IR/RS232 Loop-Through helfen die Steuerung mehrerer Displays innerhalb einer Installation zu vereinfachen.

Patentierte Anti-Burn-In Technologie

Zu den typischen Aufgaben großformatiger Displays gehört die dauerhafte Wiedergabe statischer Bilder. Dies kann zu irreparablen Einbrenneffekten mit hässlichen “Ghost Images” führen, welche wie ein Schatten eigentlich anzuzeigende Inhalte überlagern. Zur Bekämpfung und Vermeidung dieser Effekte nutzt AG Neovo seit vielen Jahren erfolgreich die patentierte Anti-Burn-In Technologie und sichert so eine lange Lebensdauer und bestmögliche Bildqualität unserer Displays.

Remote Display Management mit PC und mobilen Endgeräten

In Ergänzung der Möglichkeiten der Steuerung von AG Neovo Displays via LAN oder RS232 Verbindungen bietet das AG Neovo PID Command & Ctrl Tool intuitive Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle Ihrer AG Neovo Displays bis hin zur einfachen Erstellung einer Video-Wall. Die Software beinhaltet Möglichkeiten zur einfachen Farb-Kalibration, Temperatur-Kontrolle, IR/Tastensperre oder Nutzungs-Monitoring und ist erhätlich für Windows-PC, Android und iOS.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Anzahl der Bildschirme
1
Horizontaler Scanbereich
31 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 85 Hz
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
973 mm
Display Tiefe
63.5 mm
Display Höhe
561.2 mm
Displaygewicht
10700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
13100 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Anschlüsse
SDM Slot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
FCC CE LVD ICES-003(Issue 7) WEEE RoHS REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
123 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
123 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,49*
€ 1.455,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,01*
€ 1.451,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,12*
€ 1.422,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,95*
€ 1.385,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,52*
€ 1.326,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.