Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Viewsonic PG707X Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DMD XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89368950
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PG707X
EAN/GTIN:
     766907006193
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.88 - 21.88 mm
Blendenbereich (F-F)
2,59 - 2,87
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.51-1.97
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
22000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.9 - 12 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.55 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2350 g
Breite
294 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
110 mm
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
3560 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampenleistung
203 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.