Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 4343-000 Laterne LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 4343-000 Laterne LED Schwarz
Konstsmide 4343-000 Laterne LED Schwarz
Konstsmide 4343-000 Laterne LED Schwarz
Konstsmide 4343-000 Laterne LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89378489
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4343-000
EAN/GTIN:
     7318304343000
Suchbegriffe:
LED-Baum
Laternenleuchten
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung konstsmide
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR14
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Lampenleistung
3.1 W
Farbtemperatur
3000 K
Anzahl der LEDs
31
Lichtfarbe
Warmweiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.