Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Denver SCK-5400BLUE Elektro-Kickroller 6 km/h Schwarz, Blau 2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89397378
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SCK-5400BLUE
EAN/GTIN:
     5706751052644
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
6 km/h
Maximales Lastgewicht
50 kg
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
5 °
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
6 km
Bereifung vorne (imperial)
4.5 Zoll
Bereifung hinten (imperial)
3.5 Zoll
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Fußbremse
Energie
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Ladezeit
2 h
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsstrom
1 A
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
727 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
870 mm
Verpackungsbreite
745 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
5950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.