Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85350FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89397379
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SEL-85350FBLACK
EAN/GTIN:
     5706751052286
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximaler Steigwinkel
10 °
Rahmenmaterial
Aluminium
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
18 km
Vorderreifendurchmesser
215.9 mm
Hinterreifendurchmesser
215.9 mm
Vorderradaufhängung
Ja
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Seitenständer
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
6 Ah
Motorleistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
1140 mm
Verpackungsbreite
1090 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
528 mm
Paketgewicht
18500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,49*
€ 608,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.