Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Denver SCK-5400PINK Elektro-Kickroller Schwarz, Pink 6 km/h 2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89397412
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SCK-5400PINK
EAN/GTIN:
     5706751052668
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
745 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
5950 g
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Maximum Geschwindigkeit
6 km/h
Maximales Lastgewicht
50 kg
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
5 °
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
6 km
Bereifung vorne (imperial)
4.5 "
Bereifung hinten (imperial)
3.5 "
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Fußbremse
Energie
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Ladezeit
2 h
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsstrom
1 A
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
727 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
870 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.