Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 COMMGT001214 Mauspad Bräune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 COMMGT001214 Mauspad Bräune
dbramante1928 COMMGT001214 Mauspad Bräune
dbramante1928 COMMGT001214 Mauspad Bräune
dbramante1928 COMMGT001214 Mauspad Bräune
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89404825
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     COMMGT001214
EAN/GTIN:
     5711428012142
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
84 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
425.5 mm
Paketgewicht
616 g
Leistungen
Produktfarbe
Bräune
Material
Leder
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Volumen Hauptkarton
12251.25 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
616 g
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
340 mm
Gewicht
396 g
Höhe
3.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.