Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse mit Laserschutzklappe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse mit Laserschutzklappe innen
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse mit Laserschutzklappe innen
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse mit Laserschutzklappe innen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89417888
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86834
EAN/GTIN:
     4043619868346
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Dieses Keystone Modul mit LC Duplex Kupplung von Delock kann verwendet werden, um zwei LWL Stecker einfach miteinander zu verbinden. Es eignet sich zum Einbau in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanelen, Dosen oder Gehäusen.

Schutz vor Laserstrahlen
Die integrierte Klappe an der Kupplung gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Faser
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.