Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Karton Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Karton Graubraun
Rössler S.O.H.O. Karton Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430016
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1312452490
EAN/GTIN:
     4014969659250
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Graubraun
Anzahl von Fächern
1
Maximale Kapazität
270 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 110 x 46 mm
Breite
110 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.