Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Rössler S.O.H.O. Ringmappe A4 Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89430024
Hersteller:
Rössler Papier
Herst.-Nr.:
1317452150
EAN/GTIN:
4014970137013
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
akten-ordner din a 4 blau
,
standard ordner
,
standard-ordner pappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen