Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430108
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452153
EAN/GTIN:
     4014970137266
Suchbegriffe:
Schubladenbox
rössler 3er schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Anzahl von Fächern
3
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
343 x 250 x 185 mm
Breite
343 mm
Höhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.