Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Grau
Rössler S.O.H.O. Grau
Rössler S.O.H.O. Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430182
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452173
EAN/GTIN:
     4014969600887
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau 3 schubladen
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
Für große Ordnungshalter. Box mit drei Schubladen und praktischem Griffloch, passend für A4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
3
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
343 x 250 x 185 mm
Breite
343 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2138 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.