Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Camp'Bistro DLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Campingaz Camp'Bistro DLX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430248
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000037341
EAN/GTIN:
     3138522119546
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1730 g
Breite
280 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Leistung
2200 W
Zündungstyp
Piezo
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.