Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Schwarz
Rössler S.O.H.O. Schwarz
Rössler S.O.H.O. Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430252
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452700
EAN/GTIN:
     4014969257920
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz
schubladenbox
Diese Schubladenbox ist Ordnungshelfer im Büro und für zu Hause. Passend für A4, mit praktischem Griffloch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
335 x 252 x 65 mm
Breite
335 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
725 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.