Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PP 3402 Elektropfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PP 3402 Elektropfanne
Clatronic PP 3402 Elektropfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89432276
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     PP 3402
EAN/GTIN:
     4006160511307
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Elektrische-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
360 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.