Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-111-06-2-2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-111-06-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-111-06-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-111-06-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-111-06-2-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444973
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-111-06-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.