Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-115-11-3-1 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-115-11-3-1 Feile & Raspel
Bahco 1-115-11-3-1 Feile & Raspel
Bahco 1-115-11-3-1 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89444979
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-115-11-3-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktfeile
kontaktfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Länge (mm)
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.