Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PW513 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PW513 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
AVerMedia PW513 Webcam 8 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89449399
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PW513000AC
EAN/GTIN:
     4710710678081
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB-C
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
52.6 mm
Höhe
29 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
8 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
MPEG
Diagonales Blickfeld
95 °
Mindestbeleuchtung
1.4 Lux
Weitere Suchbegriffe: Webcam, aver media web kamera, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.