Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon Coolmax Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon Coolmax Violett
Cocoon Coolmax Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89487918
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     CMB48
EAN/GTIN:
     799696108212
Decken Ob im Flugzeug, im Liegestuhl, beim Picknick am Strand oder auf der Couch vor dem Fernseher - eine kuschelige Decke kann man immer gebrauchen. COCOON bietet Decken in verschiedenen hochwertigen Materialien. Coolmax® Travel Blanket Superleichte, kompakte Reisedecke aus 100% CoolMax. Das Travel Blanket ist weich, warm, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und trocknet extrem schnell. CoolMax ist das am schnellsten trocknende High-tech Material. Seine Vierkanalfasern transportieren Feuchtigkeit rasch vom Körper nach außen. CoolMax ist sehr atmungsaktiv und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schnell trocknend
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Gewicht und Abmessungen
Maximale Breite
1400 mm
Länge (mm)
1800 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.