Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ETS-F40-FS-BK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89490130
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETS-F40-FS-BK
EAN/GTIN:
     4713157725417
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
140 mm
Heizungs-Tiefe
93 mm
Heizungs-Höhe
158 mm
Leitungsdurchmesser
6 mm
Gewicht
800 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25.5 mm
Ventilator Dicke
25.5 mm
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
394 mm
Paketgewicht
1200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2+, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Mindestluftstrom
18.11 cfm
Maximaler Luftstrom
74.33 cfm
Luftstrom
126.21 m³/h
Minimum Luftdruck
0.13 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.17 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
100000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.