Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Cricut 2007527 Hitzetransfervinyl Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 4 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89490169
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2007527
EAN/GTIN:
     0093573859106
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Länge (mm)
305 mm
Merkmale
Produkttyp
Hitzebeständige Vinylfolie
Typ
Glattes wärmeübertragendes Vinyl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Muster
Lieferumfang
Blätter pro Packung
4 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.