Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph Atom EV 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph Atom EV 2 TB Schwarz
Glyph Atom EV 2 TB Schwarz
Glyph Atom EV 2 TB Schwarz
Glyph Atom EV 2 TB Schwarz
Glyph Atom EV 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89502157
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     A2000EV
EAN/GTIN:
     691450003927
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Verpackungsbreite
72.12 mm
Verpackungstiefe
43.18 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
272 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.45 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
111.76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
A1000EV
ab € 199,14*
Zubehör
Glyph
A500EV
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.