Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PW310P Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PW310P Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVerMedia PW310P Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
AVerMedia PW310P Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89517423
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAPW310AVS
EAN/GTIN:
     4710710674021
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
aver media web kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
USB
Ja
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
382 mm
Paketgewicht
285 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
49 mm
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
MPEG, YUY2
Autofokus
Ja
Fokuseinstellung
Auto
Bildwinkel, horizontal
66 °
Bildwinkel, vertikal
41 °
Diagonales Blickfeld
73 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.