Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.920 Buntstift 120 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89519771
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     3888.920
EAN/GTIN:
     7610186049200
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Herausragende Farben, mit denen Ihre Kreationen wie von selbst entstehen. Diese Stifte befriedigen professionelle ebenso wie Hobby-Künstler, Illustratoren, Graphiker und Zeichenlehrer dank ihrer Nuancenvielfalt, Pigmentdichte und Zartheit bei trockener oder wasserverdünnter Anwendung. Das ideale Geschenk für kreative Köpfe. ANWENDUNGSTECHNIKEN Aquarell, Lavieren, Schraffieren, unendliche Mischmöglichkeiten, Schichtmalerei kombinierbar mit den wasserfesten Farbstiften PABLO®, den NEOCOLOR® Wachspastellen und der Malfarbe Gouache Ideal für großformatige Zeichnungen auf großen Flächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
CEDAR
Produktfarbe
Mehrfarben
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
3.8 mm
Ursprungsland
Schweiz
Namensschild
Ja
Zertifizierung
FSC
Lieferumfang
Federmäppchen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
377 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
3888.480
ab € 172,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.