Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Spectrum 2 Managed L2/L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia Spectrum 2 Managed L2/L3 1U Schwarz
Nvidia Spectrum 2 Managed L2/L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89520068
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     MSN3700-CS2FC
EAN/GTIN:
     7290108484137
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server, DHCPv6 client, DHCPv6 server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Passwortschutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne, Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
CE, ICES, FCC, RCM, VCCI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Benutzer-Operationsprotokoll
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
32768 MB
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
2.9 - 4.5 V
Datenübertragung
Durchsatz
6400 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,480,800,1000,1200,2500,3000,5000,6000,10000,12000,16000,25000,40000,50000,100000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
Anzahl QSFP28-Ports
32
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.357,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.718,00*
€ 24.654,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.605,57*
€ 24.520,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.357,20*
€ 24.225,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.