Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Trix 25089 Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89556060
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T25089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Vorbild: Elektrolokomotive Reihe 1189 "Österreichisches Krokodil" (ÖBB). Ausführung in tannengrüner Grundfarbgebung. Betriebsnummer 1189.04. Betriebszustand Anfang/Mitte der 1970er-Jahre. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Jeweils 2 Treibräder in den beiden Treibgestellen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Kurvengängiges Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und ein rotes Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar auf ein weißes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Rangierlichtes (je 1x weiß auf jeder Lokseite). Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metall-Ausführung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie Kühlröhren für das Transformatorenöl. Führerstands- und Maschinenraum-Nachbildung. Detaillierte Dachausrüstung. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer ca 23,4 cm. Passende Güterwagen-Sets finden Sie unter der Artikelnummer 24121 und unter der Artikelnummer 46231 im Märklin H0-Sortiment mit dem Hinweis auf die jeweiligen Tauschradsätze. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39089.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
234 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,70*
€ 977,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,11*
€ 955,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.