Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettler Alpha Run 200 Laufband 470 x 1390 mm 18 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettler Alpha Run 200 Laufband 470 x 1390 mm 18 km/h
Kettler Alpha Run 200 Laufband 470 x 1390 mm 18 km/h
Kettler Alpha Run 200 Laufband 470 x 1390 mm 18 km/h
Kettler Alpha Run 200 Laufband 470 x 1390 mm 18 km/h
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89558612
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     TM1037-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder kettler
laufbänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Laufbereich (BxL)
470 x 1390 mm
Breite
855 mm
Tiefe
1820 mm
Höhe
1435 mm
Gewicht
8700 g
Zusammengeklappte Breite
855 mm
Gefaltete Tiefe
1345 mm
Zusammengeklappte Höhe
1435 mm
Verpackungsbreite
905 mm
Verpackungstiefe
2000 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Design
Eingebauter Ventilator
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Faltbar
Ja
Neigungsanpassung
Ja
Mindestgeschwindigkeit
1 km/h
Maximum Geschwindigkeit
18 km/h
Training angezeigte Parameter
Distanz, Herzfrequenz, Power in watts, Erholungspuls, Geschwindigkeit, Zeit
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Produktfarbe
Schwarz
Neigungsbereich
0 - 12 %
Bluetooth
Ja
Anzahl der Profile
4
Trainingsprogramme
Kardio, Impulssteuerung
Klasse
HB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.213,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,71*
€ 1.577,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,78*
€ 1.568,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,76*
€ 1.493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,02*
€ 1.461,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,70*
€ 1.444,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.