Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Steelplay SGC01 PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89568070
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     MOB00000322
EAN/GTIN:
     3760210993550
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte, ausgestopfte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
PC
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Sitzmaterial
Kunstleder, Schaum, Polyvinylchlorid (PVC)
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Material Rückenlehne
Schaum, Polyurethan (PU), Polyvinylchlorid (PVC)
Rückenlehnenwinkel
0 - 180 °
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
80 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Raddurchmesser
60 mm
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
860 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
anpassbare Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
690 mm
Höhe (min)
1240 mm
Höhe (max)
1310 mm
Gewicht
24500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.