| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-89568073 Herst.-Nr.: MOB00000317 EAN/GTIN: 3760210998135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gaming-Sessel | ![](/p.gif) | Maximales Nutzergewicht | 150 kg | ![](/p.gif) | Sitztyp | Gepolsterter, ausgestopfter Sitz | ![](/p.gif) | Rücklehnentyp | Gepolsterte Rückenlehne | ![](/p.gif) | Armlehne | Ja | ![](/p.gif) | Gamingplattformen unterstützt | PC | ![](/p.gif) | Rahmenmaterial | Metall | ![](/p.gif) | Sitzfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Sitzmaterial | Kunstleder, Schaum, Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Einstellbare Rückenlehne | Ja | ![](/p.gif) | Farbe Rückenlehne | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Material Rückenlehne | Kunstleder, Schaum, Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Rückenlehnenwinkel | 0 - 180 ° | ![](/p.gif) | Armlehnenart | Harte Armlehne | ![](/p.gif) | Einstellbare Armlehne | Ja | ![](/p.gif) | Gashubklasse | 4 | ![](/p.gif) | Gasfederhöhe (max.) | 80 mm | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 5 Rad/Räder | ![](/p.gif) | Raddurchmesser | 60 mm | ![](/p.gif) | Neigungsverstellung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 860 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 700 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 330 mm | Ergonomie | Kopfstütze | Ja | ![](/p.gif) | anpassbare Kopfstütze | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 690 mm | ![](/p.gif) | Höhe (min) | 1240 mm | ![](/p.gif) | Höhe (max) | 1310 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 24500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |