Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic GFS4170 Barcodeleser Fester Barcodeleser CCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic GFS4170 Barcodeleser Fester Barcodeleser CCD Grau
Datalogic GFS4170 Barcodeleser Fester Barcodeleser CCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8957017
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4170
EAN/GTIN:
     502825227711
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Gryphon™ GFS4100 Scanmodul ist ein eigenständiger 1D-Barcodescanner mit neuester Bildverarbeitungstechnologie. Das Scanmodul bietet eine OEM-Lösung, die sich einfach in Selbstbedienungskioske, Preisprüfgeräte, Ticketleser, bei der Dokumentenhandhabung, im medizinischen Laborbereich sowie Verkaufsautomaten und ähnlichen automatisierten Anwendungen einsetzen lässt.

Systemdesigner finden mit dem Gryphon GFS4100 eine leicht zu integrierende „plug and play“ OEM-Lösung. Das Gehäuse besteht aus hochschlagzähem Harz und ist so konstruiert, dass es wiederholtem Reinigen mit Lösungsmitteln und Desinfektionslösungen problemlos standhält. Es erfüllt Industrienormen und ist entsprechend, gegen das Eindringen von Wasser und Schwebstoffen abgedichtet und liefert betriebssicher zuverlässige Scanleistungen.

Das Gryphon GFS4100 OEM Modul verwendet dieselbe Scantechnologie, wie die Premium Reihe der Gryphon™ 4100 Handlesegeräte-Serie. Es bietet hervorragende Scanleistungen im Nahbereich, ein Weitwinkel-Lesefeld, verbesserte Bewegungstoleranz und schnelle Leseleistungen. Das Scanmodul bietet Integratoren auch bei schlecht lesbaren oder beschädigten Codes exzellente Leistungen. Wie alle Gryphon Geräte bietet auch der GFS4100 dem Anwender die Bestätigung erfolgreicher Lesungen mit Datalogics patentierter „Green Spot“-Technologie.

Das Gryphon GFS4100 OEM-Scanmodul verfügt über mehrere Auslösemodi. So ist dieses Scanmodul in der Lage, Gegenstände automatisch zu erkennen und sich selbst auszulösen. Darüber hinaus überträgt ein ununterbrochener Scanmodus immer dann Daten, wenn ein Barcode das Lesefeld durchquert. Das Lesegerät kann zusätzlich mit einer frei programmierbaren Fernsteuerung (PLC) oder einem Sensor ausgelöst werden.

Erhältlich in zwei unterschiedlichen Modellen, unterstützt das GFS4150-9 Modul serielle RS-232 Schnittstellen. Als GFS 4170 werden USB Schnittstellen unterstützt. Die USB-Version unterstützt sowohl USB-HID für einfache Integration und Tastaturemulation als auch USB-COM für virtuelle serielle Kommunikation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
390 mA
Sonstige Funktionen
Lichtquelle
630 - 670nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Sensor-Typ
CCD
Lesegeschwindigketi (max)
320 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-35 - 35 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Decodierung Standards
1D GS1 DataBar linear codes
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.