Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics F676-OUT2-F16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaser Eingangskarte 2-Kanal F676-OUT2-F16/STANDA
Glasfaser Eingangskarte 2-Kanal F676-OUT2-F16/STANDA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89580056
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70027998
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UL, WEEE
Design
Produkttyp
Ausgangsplatine
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link
Zertifizierung
Safety: CE, UL Environmental: RoHs, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.699,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.912,05*
€ 3.465,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,88*
€ 3.435,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.781,03*
€ 3.309,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.729,73*
€ 3.248,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,21*
€ 3.212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.