Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical 0293701 Wundschnellverband 400 x 8 cm 10 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BSN medical 0293701 Wundschnellverband 400 x 8 cm 10 Stück(e)
BSN medical 0293701 Wundschnellverband 400 x 8 cm 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89584431
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0293701
EAN/GTIN:
     4042809553024
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbinde. Gazofix® hat darüber , z.B. als textile Basis unter Tapeverbänden. Aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften genügt es. Wenn sich die einzelnen Bindentouren zu 1/3 überlaphinaus einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt, ist extra dünn gewebt und trägt kaum auf. Sie kann daher auch hervorragend als Unterzug eingesetzt werdenpen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
400 x 8 cm
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Natürlich
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 3,275* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
0293601
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.