Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swedish Posture 0301B3 Klammer, Schiene & Stütze Hinten Unterstützung L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swedish Posture 0301B3 Klammer, Schiene & Stütze Hinten Unterstützung L/XL
Swedish Posture 0301B3 Klammer, Schiene & Stütze Hinten Unterstützung L/XL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89584482
Hersteller:
     Swedish Posture
Herst.-Nr.:
     0301B3
EAN/GTIN:
     7350059820368
Suchbegriffe:
Haltungstrainer
SWEDISH POSTURE GARANTIERT GUTE KÖRPERHALTUNG! Der Flexi ist ein komfortabler Haltungstrainer aus hochqualitativen Materialien, welcher Ihre Haltung über die Zeit verbessert. Tragen Sie es über der Kleidung 1-3 Stunden am Stück. DETAILS: Der Posture Flexi arbeitet mit einem Velcro Band, was ihn sehr leicht in der Anwendung und der Anpassung seiner Intensität macht. Dabei ist er Unisex, sehr diskret und die hochqualitativen Materialien sind einfach waschbar. MIT SWEDISH POSTURE ZU WENIGER RÜCKENSCHMERZEN DURCH EINE GUTE KÖRPERHALTUNG! Posture Flexi hilft Ihnen, die Schultern auszurichten, die Schulterblätter zusammenzuhalten, die Brust zu dehnen, den Atem zu vertiefen, den Core zu stärken und eine S-Kurve in der Wirbelsäule zu kontrollieren. FLEXIBLE VERWENDUNG – Das Posture Flexi bietet Ihnen Low-Intensity-Training, während Sie andere Dinge tun. Es ist bequem und diskret und kann jeden Tag zu Hause, im Büro oder beim Training getragen werden. Tragen Sie den Posture Flexi mit einer losen Passform, er strafft sich nur sobald du einsackst und ermutigt Dich eine gute Körperhaltung einzunehmen. Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland (siehe dazu am Orde, Hörter, Neimann & Halberstadt [2015])!) Menschen mit einer guten Körperhaltung haben einer Vielzahl von Studien zufolge weniger Rückenschmerzen, wirken charismatischer und treten selbstbewusster auf (siehe z.B. Brinol, Petty & Wagner [2009] oder Huang, Galinsky, Gruenfeld & Guillory [2011]). Um dieses Problem zu bekämpfen arbeiten wir bei Swedish Posture 2012 daran, die absolut besten, langfristig orientierten Lösungen und absolut alltagstaugliche Produkte für Rückenprobleme und schlechte Körperhaltung zu finden. Mit den Haltungstrainern von Swedish Posture bringen wir eine gute Körperhaltung ab jetzt in deinen Alltag. Erhöhe Dein Wohlbefinden, stärke deinen Rücken und mache ihn gegen Rückenschmerzen immun!
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Hinten
Produkttyp
Unterstützung
Größe
L/XL
Material
Baumwolle, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Medizinisch
Alter
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swedish Posture
0301B1
ab € 30,50*
Ähnlich
Swedish Posture
0301B2
ab € 30,49*
Ähnlich
Swedish Posture
0301W1
ab € 25,03*
Ähnlich
Swedish Posture
0301W2
ab € 24,98*
Ähnlich
Swedish Posture
0301W3
ab € 25,16*
Ähnlich
Swedish Posture
0301B4
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.