| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89584555 Herst.-Nr.: 4005900843579 EAN/GTIN: 4005900843579 |
| |
|
| | |
| MEHR ZU DIESEM PRODUKT ERFAHREN Der NIVEA Deodorant Fresh Natural Spray ohne Aluminium (ACH) für Damen pflegt die Haut und gibt den ganzen Tag ein natürliches Frischegefühl. Die kühlende Formel mit Meeresextrakten und leichtem Duft bietet die optimale Kombination aus milder NIVEA-Pflege und sicherem 48 Stunden Deo-Schutz, der effektiv vor unangenehmem Körperdurft bewahrt. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt: NIVEA DEO Fresh Natural Spray.
WARNUNG: Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht in die Augen sprühen. Nicht auf gereizter oder geschädigter Haut anwenden. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Benutzung nur entsprechend Verwendungszweck. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Produkttyp | Deodorant | | Typ | Spray-Deodorant | | Spendertyp | Spray | | Parfümiert | Ja | | Volumen (ml) | 150 ml | | Schutzzeit | 48 h | | Geeignet für Hauttypen | Universalhülle | | Dermatologisch getestet | Ja | | Klinisch getestet | Ja | | Enthält nicht | Färben, Konservierungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deo |
| | |
| |