Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Toronto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Toronto
Star Trading Toronto
Star Trading Toronto
Star Trading Toronto
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89584838
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.610-03
EAN/GTIN:
     7391482610034
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Sektionen
4
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: christbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,19*
€ 616,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.