Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Brunelli 340 ml Glas Champagnerflöte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Brunelli 340 ml Glas Champagnerflöte
LEONARDO Brunelli 340 ml Glas Champagnerflöte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89639395
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     066408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Champagner-Flöte
Champagnerflöte
Schaumwein-Flöte
Schaumweinflöte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Typ
Champagnerflöte
Volumen (ml)
340 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.