Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD270C 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD270C 1 TB Schwarz
Transcend ESD270C 1 TB Schwarz
Transcend ESD270C 1 TB Schwarz
Transcend ESD270C 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89640565
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD270C
EAN/GTIN:
     760557850090
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
In der perfekten Kombination aus Mobilität und Zuverlässigkeit ist die ESD270C von Transcend eine tragbare SSD, die schnelle Datenübertragungsraten und solide Datenintegrität bietet. Die kreditkartengroße ESD270C passt in Ihre Brieftasche und ist damit die perfekte Wahl für Geschäftsleute, die wichtige Dateien auf ihren vielen Reisen mitnehmen müssen.

Übertragung im Handumdrehen
Die ESD270C ist mit der Schnittstelle USB 3.1 Gen 2 mit UASP (USB Attached SCSI Protocol)-Unterstützung ausgestattet und bietet damit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s.

Kompakt und federleicht
Leichtes Gepäck! Die kreditkartengroße ESD270C mit einer Höhe von nur 9,6 mm passt perfekt in Ihre Brieftasche oder Ihr Portemonnaie und nimmt wenig Platz in Ihrer Aktentasche ein. Die Anti-Kratz-Beschichtung sorgt dafür, dass die externe SSD auch nach all den Kilometern noch wie neu aussieht. Mit dem glänzenden schwarzen Gehäuse sind Sie sowohl clever als auch stilvoll.

Speicher blitzschnell erweitern
Die ESD270C bietet eine Speicherkapazität von bis zu 1 TB und stellt damit sicher, dass Sie genügend Platz für Backups sowie zum Speichern Ihrer hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und anderer Mediadateien haben!

Hohe Kompatibilität
Die ESD270C kann nicht nur mit Desktop- und Laptop-Computern, sondern auch mit vielen anderen Geräten verwendet werden. Auch mobile Geräte für unterwegs und Spielkonsolen profitieren von den ultraschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten und der zusätzlichen Kapazität.

USB-A- und USB-C-Kabel inklusive
Das ESD270C wird sowohl mit einem USB-C-Kabel als auch mit einem USB-C auf USB-A-Kabel geliefert, um eine Verwendung mit Desktop-PCs und Laptops mit USB-Typ-C- oder USB-3.1-Schnittstelle zu ermöglichen.

Leistungsstarke 256-Bit-AES-Verschlüsselung
Die ESD270C von Transcend unterstützt eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, um Daten auf Hardwareebene sicher und zuverlässig zu schützen. AES (Advanced Encryption Standard) ist ein kryptografischer Algorithmus, der vom National Institute of Standards and Technology (NIST) definiert wurde. Ver- und Entschlüsselung werden strikt innerhalb des SSD-Controllers und völlig unabhängig von jeglichem Betriebssystem oder Programm verarbeitet, wodurch hardwarebasierter AES nicht entschlüsselt werden kann.

One-Touch Auto-Backup
Der ESD270C ist mit einer praktischen Auto-Backup-Taste für sofortige Datensicherung ausgestattet, in Anwendung mit der Transcend Elite Software.

Vollständiger Schutz, absolute Sicherheit
Die Speichergeräte von Transcend bieten eine exklusive Laufwerksperrung und Sicherheitsfunktionen. Mit der Transcend Elite Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darin enthaltenen Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen Standard der Informationssicherheit erfüllen.

Datenmanagement mit Transcend Elite
Transcend Elite ist ein fortschrittliches Datenmanagement-Softwarepaket, das mit macOS, Windows und Android kompatibel ist. Es ist als Desktop- und als mobile App verfügbar und kann kostenlos von der offiziellen Website von Transcend wie auch von Google Play heruntergeladen werden. Transcend Elite bietet Funktionen für Sicherung und Wiederherstellung, Datenverschlüsselung, Cloud-Backup und Laufwerksperrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.7 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
35 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.