Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL BL-02+P Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL BL-02+P Kabel
JPL BL-02+P Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89650465
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-099-002
EAN/GTIN:
     5060126951766
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
JPL, Plantronics QD
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Spiralkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ-11
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52 g
Kabellänge
2 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.