Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL EHS-2 EHS-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL EHS-2 EHS-Adapter
JPL EHS-2 EHS-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89650506
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-222-002
EAN/GTIN:
     5060126955276
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
ehs adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
EHS-Adapter
Markenkompatibilität
Cisco
Kompatibilität
For use with CISCO 6945, 7821, 7841, 7861, 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 phone models
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Elektronischer Hakenschalter (EHS)
Ja
Ursprungsland
Südkorea
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-12
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
30 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.