Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL EHS-13 EHS-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL EHS-13 EHS-Adapter
JPL EHS-13 EHS-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89650514
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-222-013
EAN/GTIN:
     5060126956679
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
ehs adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
EHS-Adapter
Markenkompatibilität
Grandstream Networks
Kompatibilität
For use with Grandstream Networks: GXP2124, GXP2130, GXP2140, GXP2160, GXP2200, GXP3240, GXV3275 phone models
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Elektronischer Hakenschalter (EHS)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Südkorea
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.