Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ Modul USB 2.0 Typ-B Buchse zu Terminalblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ Modul USB 2.0 Typ-B Buchse zu Terminalblock
DeLOCK D-Typ Modul USB 2.0 Typ-B Buchse zu Terminalblock
DeLOCK D-Typ Modul USB 2.0 Typ-B Buchse zu Terminalblock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89658864
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86733
EAN/GTIN:
     4043619867332
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
25.8 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
Terminal
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.