Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Camping Cook CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Campingaz Camping Cook CV
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89659951
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000037217
EAN/GTIN:
     3138522118815
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
300 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
96 mm
Merkmale
Wärmequelle
Butan/Propan
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Produktfarbe
Weiß
Leistung
3600 W
Kraftstoffverbrauch
261 g/h
Einstellbare Leistung
Ja
Kochzeit
6.75 min
Betriebszeit (max.)
100 min
Zündungstyp
Manuell
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.