Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro QAM BOX eco 16 DVB-S Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro QAM BOX eco 16 DVB-S Desktop
Astro QAM BOX eco 16 DVB-S Desktop
Astro QAM BOX eco 16 DVB-S Desktop
Astro QAM BOX eco 16 DVB-S Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89670385
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00380056
EAN/GTIN:
     4026187195724
Kompaktkopfstelle DVB-S2 in QAM
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
3420 g
TV-Tuner
TV-Tunertyp
DVB-S
Modulation
QAM
Energie
Akku-/Batteriespannung
230 V
Batteriereichweite
50 h
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.647,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,99*
€ 3.405,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,51*
€ 3.368,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,71*
€ 3.254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,55*
€ 3.195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,09*
€ 3.150,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.