Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 480 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89672815
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3ENVPFX.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Zertifizierung
BSMI, CE, FCC, RCM, VCCI
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
480 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
2800 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Maximum Operationshöhe
3048 m
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.