Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20821 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20821 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20821 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89675226
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationssäule
Raumsäule
aufbodenkanal alu
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Höhe
38 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
261 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: aufbodenkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.