Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20823P Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20823P Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20823P Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89676692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20823P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
9.6 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,87*
€ 165,2553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,02*
€ 163,0538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,35*
€ 155,1165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,70*
€ 148,393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,18*
€ 129,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.