Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20828 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20828 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20828 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89677680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20828
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Höhe
13 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
56 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.