Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20814 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20814 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20814 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89681234
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Höhe
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
355 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.