Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM10953 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM10953 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM10953 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89685138
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Erdungskit
Erdungsset
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
7 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.